AIRAM - Syväsäteilijä Highbay - IP65 150W/840 WB DA PCC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - riippuva
Suojausluokka - I
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200246035
Sähkönumero
4310659
Toimittajan tuotenumero
A3SYCF
Tukkuerä
1
Asennustapa:
riippuva
Suojausluokka:
I
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen mitoitettu valovirta:
21000 lm
Leveys:
388 mm
Ulkohalkaisija:
388 mm
Heijastin:
ei ole
Lampunpidin:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Rungon väri:
musta
Jännitetyyppi:
AC
Soveltuu lampputeholle:
150...150 W
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Värintoistoindeksi:
80-89
Pallosuojattu:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Pituus:
388 mm
Korkeus/syvyys:
201 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
150 W
Valon väri:
valkoinen
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Kokonaisharmoninen särö (THD):
11
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...45 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
750 °C - 30 s
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Valaisimen tehokkuus:
140 lm/W
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Tehokerroin:
0.9
Highbay
Energiatehokas syväsäteilijäsarja Highbay valaisee korkeita tiloja. Käyttökohteita ovat erilaiset varastohallit ja aulat sekä muut korkeaa asennuskorkeutta vaativat tilat. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa ja se on saatavana Dali-2-versiona sekä langattomana ohjausratkaisuna. Energiatehokkuus jopa 140 lm / W. Dali-2-versiot voidaan räätälöidä langattomaan valaistuksen ohjaukseen. Lisävarusteena kiinnityssanka.
- Runko painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Musta, RAL 9017.
- Suojausluokka I.
- Asennus valaisinripustuskiskoon ja kattoon, ripustus joko kettingillä tai vaijerilla.
- Asennuskorkeus 5–12 m.
- Dali-2-mallit ketjutettavissa 5 x 2,5 mm2.
- Casambi-mallit ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 90 W / 12 600 lm, 150 W / 21 000 lm, 240 W / 36 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- Dali-2- ja Casambi-mallit 90 W, 150 W ja 240 W.
- Dali-2- ja Casambi-mallit kiinteällä kytkentärasialla.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 45 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L90 35 000 h.
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.


