AIRAM - Taajamavalaisin MOON - MOON IP65 45W/840 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 213 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200241597
Sähkönumero
4513145
Toimittajan tuotenumero
D5MOAA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
96 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4300...4300 lm
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
45...45 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
20
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
33
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
400 mm
Korkeus/syvyys:
470 mm
Pituus:
400 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Halkaisija:
400 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:
ei ole
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Zhaga-D4i sertifioitu:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moon
Pihoihin ja puistoihin soveltuva perinteinen pallovalaisin kiinteällä ledillä. Valaisimen kupu on laadukasta akryyliä, joka ei ei kellastu auringossa.
- Runko ja kupu akryylia.
- Opaalikupu, musta kanta.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- Suojausluokka I.
- Suositeltava asennuskorkeus 3–5 m.
- Värilämpötila 4000K. Kiinteä led, 45W/4300 lm.
- IP65.
- Asennus 60 mm pylvääseen.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C … 35 °C.
- L70B50 100 000 h (25 °C).
- On/Off.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


