AIRAM - Teollisuusvalaisin roiskevesi Optimus MP - 1200 IP44 40W 5600lm 840 ACMP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1195 mm

Liiketunnistin:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3220...5600 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200308597

Sähkönumero

4338597

Toimittajan tuotenumero

A3OPAB

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3220...5600 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

1195 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

22

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

155 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

200...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

52 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

23...40 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

56

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

60

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

140...140 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

38

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Optimus MP Teollisuusvalaisin roiskevesi 23W-40W 3000K/4000K 5600lm Ei him; IP44; IK07; SL I; L70B50 100000h; LED, kiinteä; CRI>80; SDCM3; Läpijohdotettu; 5x2.5mm²; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Strukturoitu muovi

Optimus MP

Optimus MP on ensiluokkainen valinta, kun tarvitset monipuolisen ja energiatehokkaan teollisuusvalaisimen. Valaisimessa on matala rakenne ja mikroprismakupu, joka antaa tasaista valoa. Valaisimen mukana tulee satiininen kalvo, joka vähentää häikäisyä ja antaa tasaista valoa. Lisää valotehoa saat poistamalla kalvon. Optimus MP soveltuu teollisuuden tiloihin, liikerakennuksiin, varastoihin, pysäköintihalleihin, autokatoksiin, käytäville ja kosteisiin tiloihin. Sarjassa on kolme eri pituutta ja tehon voi vaihtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Valaisimessa on erinomainen hyötysuhde ja pitkä elinikä.

  • Runko terästä ja mikroprismakupu akryylia (ACMP).
  • Valkoinen.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus, ripustusasennus lisätarvikkeilla. Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2: On/off, Radar MS, Dali, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).
  • Radar MS 1200 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan seitsemän orjavalaisinta.
  • Radar MS 1500 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan viisi orjavalaisinta.
  • PIR MS voidaan ketjuttaa maksimissaan yhdeksän orjavalaisinta.
  • On/off-, Radar- ja Pir-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
  • 600 mm: 11 W / 1400 lm, 13 W / 1700 lm, 16 W / 2000 lm, 20 W / 2600 lm.
  • 1200 mm: 23 W / 3200 lm, 29 W / 4000 lm, 35 W / 4900 lm, 40 W / 5600 lm.
  • 1500 mm: 26 W / 3600 lm, 33 W / 4600 lm, 40 W / 5600 lm, 47 W / 6600 lm.
  • Dali-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
  • 600 mm: 11 W / 1430 lm, 20 W / 2600 lm.
  • 1200 mm: 23 W / 3200 lm, 40 W / 5600 lm.
  • 1500 mm: 26 W / 3600 lm, 47 W / 6600 lm.
  • Poistamalla valaisimen satiinisen kalvon, valovirta kasvaa n. 14 %.
  • Asennuskorkeus 2–6 m.
  • Värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000 – 4000 K.
  • CRI > 80 / Ra > 80.
  • IP44.
  • IK07.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V), Casambi ja ActiveAhead.
  • Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 20 kpl.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 40 °C.
  • Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan