AIRAM - Teollisuusvalaisin roiskevesi Optimus MP - 1500 IP44 47W 6600lm 840 ACMP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 47 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3640...6580 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
929 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200308603
Sähkönumero
4338598
Toimittajan tuotenumero
A3OPAC
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
47 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3640...6580 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pituus:
1495 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
22
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
155 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
200...350 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
52 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
26...47 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
34
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
50
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
140...140 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
31
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Optimus MP
Optimus MP on ensiluokkainen valinta, kun tarvitset monipuolisen ja energiatehokkaan teollisuusvalaisimen. Valaisimessa on matala rakenne ja mikroprismakupu, joka antaa tasaista valoa. Valaisimen mukana tulee satiininen kalvo, joka vähentää häikäisyä ja antaa tasaista valoa. Lisää valotehoa saat poistamalla kalvon. Optimus MP soveltuu teollisuuden tiloihin, liikerakennuksiin, varastoihin, pysäköintihalleihin, autokatoksiin, käytäville ja kosteisiin tiloihin. Sarjassa on kolme eri pituutta ja tehon voi vaihtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Valaisimessa on erinomainen hyötysuhde ja pitkä elinikä.
- Runko terästä ja mikroprismakupu akryylia (ACMP).
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus, ripustusasennus lisätarvikkeilla. Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2: On/off, Radar MS, Dali, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).
- Radar MS 1200 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan seitsemän orjavalaisinta.
- Radar MS 1500 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan viisi orjavalaisinta.
- PIR MS voidaan ketjuttaa maksimissaan yhdeksän orjavalaisinta.
- On/off-, Radar- ja Pir-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
- 600 mm: 11 W / 1400 lm, 13 W / 1700 lm, 16 W / 2000 lm, 20 W / 2600 lm.
- 1200 mm: 23 W / 3200 lm, 29 W / 4000 lm, 35 W / 4900 lm, 40 W / 5600 lm.
- 1500 mm: 26 W / 3600 lm, 33 W / 4600 lm, 40 W / 5600 lm, 47 W / 6600 lm.
- Dali-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
- 600 mm: 11 W / 1430 lm, 20 W / 2600 lm.
- 1200 mm: 23 W / 3200 lm, 40 W / 5600 lm.
- 1500 mm: 26 W / 3600 lm, 47 W / 6600 lm.
- Poistamalla valaisimen satiinisen kalvon, valovirta kasvaa n. 14 %.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000 – 4000 K.
- CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK07.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V), Casambi ja ActiveAhead.
- Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 20 kpl.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


