AIRAM - Teollisuusvalaisin suljettu Fresa Pro - 1200 IP65 40W/840 6000lm PCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 6000...6000 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
929 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200308566
Sähkönumero
4338594
Toimittajan tuotenumero
A3FRPA
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6000...6000 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
1278 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
22
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muovipinnoitettu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
118 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
420...750 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
69.5 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
22...40 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
21
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
36
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
30 %
Valaisimen valotehokkuus:
150...150 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
21
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Fresa Pro
Fresa Pro on monipuolinen valaisin, jonka parannellut ominaisuudet tekevät siitä entistä joustavamman ratkaisun. Valaisimessa on kytkin, jolla voi vaihtaa valaisimen valovirtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Lisäksi valaisimen energiatehokkuutta ja asennettavuutta on parannettu. Läpijohdotettu Fresa Pro soveltuu asennettavaksi teollisuus- ja pysäköintihalleihin, katoksiin ja autotalleihin. Valaisimen materiaali on kestävää ja laadukasta polykarbonaattia ja salvat ruostumatonta terästä. Valaisin voidaan kiinnittää kattoon, seinään tai ripustaa mukana tulevien lisätarvikkeiden avulla.
- Runko ja kupu polykarbonaattia (PCO).
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Katto- ja seinäasennus pintaan, mahdollisuus ripustusasennukseen lisätarvikkein.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.
- 1200 mm: 40 W / 6000 lm; 34 W / 5100 lm; 28 W / 4200 lm; 22 W / 3300 lm.
- 1500 mm: 60 W / 9000 lm; 51 W / 7650 lm; 42 W / 6300 lm; 33 W / 4950 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


