AIRAM - Teollisuusvalaisin suljettu InduProof - 1200 IP65 5600lm 35W/840 PCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5600...5600 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
757 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200308467
Sähkönumero
4338605
Toimittajan tuotenumero
A3INDA
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
35 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5600...5600 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
1190 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
22
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
kyllä
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muovipinnoitettu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
62 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
200...350 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
57 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
19...35 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
54
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
66
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
160...160 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
56
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Induproof
InduProof on energiatehokas teollisuusvalaisin, joka on varustettu erittäin monipuolisilla ominaisuuksilla. Valaisimen led-moduuli ja virtalähde ovat vaihdettavissa, joiden ansioista valaisin saa pitkän elinkaaren. Valaisimessa on kytkin, jolla voi vaihtaa valovirtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Sarjassa on kaksi eri pituutta ja sen voi asentaa pintaan tai ripustusasennuksena sekä vaakavaijeriin. Käyttökohteiksi soveltuvat pysäköintihallit, varastotilat ja teollisuuden kokoonpanolinjat.
- Runko ja kupu polykarbonaattia (PCO).
- Harmaa, RAL 7035.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus kattoon ja seinään, mahdollisuus myös ripustusasennukseen sekä vaakavaijeriasennukseen lisätarvikkein.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- On/off-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
- 1200 mm: 19 W / 3000 lm, 24 W / 3800 lm, 30 W / 4800 lm, 35 W / 5600 lm.
- 1500 mm: 26 W / 4160 lm, 33 W / 5280 lm, 38 W / 6080 lm, 45 W / 7200 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi-ohjaus.
- Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä on 20 kpl.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 > 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


