AIRAM - Teollisuusvalaisin suljettu InduProof - 1500 IP65 7200lm 45W/840 PCO

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1490 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 45 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 7200...7200 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 734 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200308474

Sähkönumero

4338606

Toimittajan tuotenumero

A3INDB

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7200...7200 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1490 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

22

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

62 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

200...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

57 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

26...45 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

32

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

53

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

160...160 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

33

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

InduProof Teollisuusvalaisin suljettu 26W-45W 4000K 4160-7200lm Ei him; IP65; IK08; SL I; L70B50 100000h; LED, kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Läpijohdotettu; 5x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri har; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 53

Induproof

InduProof on energiatehokas teollisuusvalaisin, joka on varustettu erittäin monipuolisilla ominaisuuksilla. Valaisimen led-moduuli ja virtalähde ovat vaihdettavissa, joiden ansioista valaisin saa pitkän elinkaaren. Valaisimessa on kytkin, jolla voi vaihtaa valovirtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Sarjassa on kaksi eri pituutta ja sen voi asentaa pintaan tai ripustusasennuksena sekä vaakavaijeriin. Käyttökohteiksi soveltuvat pysäköintihallit, varastotilat ja teollisuuden kokoonpanolinjat.

  • Runko ja kupu polykarbonaattia (PCO).
  • Harmaa, RAL 7035.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus kattoon ja seinään, mahdollisuus myös ripustusasennukseen sekä vaakavaijeriasennukseen lisätarvikkein.
  • Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.
  • Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • IP65.
  • IK08.
  • On/off-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
  • 1200 mm: 19 W / 3000 lm, 24 W / 3800 lm, 30 W / 4800 lm, 35 W / 5600 lm.
  • 1500 mm: 26 W / 4160 lm, 33 W / 5280 lm, 38 W / 6080 lm, 45 W / 7200 lm.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi-ohjaus.
  • Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä on 20 kpl.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 40 °C.
  • Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L80 > 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L90 > 80 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 100 000 h.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan