AIRAM - Tievalaisin - ROUTE S IP66 18W/740 HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
641 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200261588
Sähkönumero
4508608
Toimittajan tuotenumero
A5ROUA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
130 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
48...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2300...2300 lm
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...55 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
8 m
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
21
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
36
Tehokerroin:
0.9
Leveys:
242 mm
Korkeus/syvyys:
75 mm
Pituus:
407 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:
ei ole
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Zhaga-D4i sertifioitu:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Route
Route on alue- ja pientievalaistukseen suunniteltu, laadukkaalla optiikalla varustettu pientievalaisin. Valaisin soveltuu myös pihojen, pysäköintialueiden ja pururatojen valaistukseen. Routessa on energiaa säästävä ja käyttömukavuutta tuova Night dim –ominaisuus, joka automaattisesti himmentää valaisinta yöaikaan. Sarjassa on laaja valikoima tehovaihtoehtoja. Valaisimella on pitkä käyttöikä. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen tai valaisinvarteen.
- Runko painevalettua alumiinia, tasolasi.
- Suuntaus viiden asteen portain 0–10 astetta.
- Harmaa, RAL 7035.
- Suojausluokka I.
- IP66.
- IK08.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- Kiinteä led 18 W/2300 lm, 27 W/3500 lm, 36 W/4600 lm, 54 W/6900 lm, 81 W/10 300 lm ja 107 W/13 650 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- Dynadimmer 5 steps, 1-10V, CLO vakiona. Nema, Zhaga valmius.
- Asennus pylvääseen tai valaisinvarteen (48–60 mm). Valaisimessa 8 m 5 x 1,5 mm2 kumikaapeli.
- Asennuskorkeus 3–10 m.
- Tuulipinta-ala: Route S 0.031 m2, Route M 0.043 m2.
- Käyttöympäristön lämpötila -40 … 55 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h.
- Hyötyelinikä L90 60 000 h.
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- 6 kV ylijännitesuoja.
- Huurteenpoistoventtiili.
Tilauksesta saatavana erilaisilla kaapeleilla, optiikoilla ja valaisimeen liitettävillä sensoreilla. Valaisimista voidaan räätälöidä myös 1-10V ohjaukseen soveltuvat versiot.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


