AIRAM - Upotuskehys - YLEISUPPOAS.KEHYS A 600X600

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 635 mm

  • Leveys - 635 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200228680

Sähkönumero

4297811

Toimittajan tuotenumero

D2MAXA

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

635 mm

Leveys:

635 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

85.5 mm

Läpinäkyvä:

ei

Uppoasennuskehys 60x60 moduulivalaisimille. Soveltuu mm. kipsilevykattoihin. Kattomateriaalin paksuus maks. 25mm.

Yleisuppoasennuskehys A, 600X600mm, soveltuu käytettäväksi valaisimissa Plata/Plateia/Module/Softy/Eddy/Ebba/Clean (596X596mm).

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan