AIRAM - Vakiolamppu - A60 827 1921lm E27 360 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12.5...12.5 W

  • Valovirta - 1921...1921 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200317834

Sähkönumero

4710230

Toimittajan tuotenumero

A7ONNE

Tukkuerä

10

Lampputeho:

12.5...12.5 W

Valovirta:

1921...1921 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

108 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

154 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1921 lm

Tehokerroin:

0.5

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

13 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 12,5W 2700K E27 1921lm 15000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Onni Erittäin kattava lamppusarja, josta löytyy vaihtoehto kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Kevyet ja kestävät lamput korvaavat täysin hehku- ja halogeenilamput sekä energiansäästölamput. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Varmista sarjan 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus. Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia. Mallistossa G9-, G4- ja GU5.3-kantaisia lamppuja. Mallistossa kohdelamppuja GU10-, E14- ja E27-kannoilla. Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa. Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C. Hyvä värintoisto CRI > 80. Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä. Värilämpötila 2700K, opaali kupu. Valotehokkuus jopa 132 lm/W. Ei UV- tai IR-säteilyä. Eivät sisällä elohopeaa. Kolmen vuoden takuu.