AIRAM - Vakiolamppu - A60 830 1060lm E27 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

1060...1060 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1560...1560 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1921...1921 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot820...820 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.6...9.6 W

  • Valovirta - 1060...1060 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200239877

Sähkönumero

4713432

Toimittajan tuotenumero

A7PRAR

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9.6...9.6 W

Valovirta:

1060...1060 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

120 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

220...220 °

Valotehokkuus:

110 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1060 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 9,6W 3000K E27 1060lm 25000h 60x120mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



Airam Pro led 3000K
Airamin PRO LED 3000 K –sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.
  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
  • Värilämpötila 3000K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei väri väärivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan