AIRAM - Vakiolamppu - A60 830 470lm E27 360 CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
470...470 lmVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.2...2.2 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 14 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6435200289940
Sähkönumero
4713906
Toimittajan tuotenumero
A7GALX
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.2...2.2 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
108 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
214 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
27...27 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valikoima erilaisia kirkaskupuisia ja energiatehokkaita A-energialuokan lamppuja. 2021 syyskuussa voimaan astunut Ecodesign-direktiivi on tuonut sähkölaitteille uudet energiamerkinnät. Merkinnöissä palattiin asteikolle A-G erilaisten A+ -luokkien poistuessa. Direktiivi haastaa valmistajia kehittämään entistä parempia ja energiatehokkaampia tuotteita. Airam on mukana kehityksessä ja tuo markkinoille uuden direktiiivin täyttävät A-energialuokan lamput. Kuluttajille energiatehokkaammat tuotteet tarkoittavat sähkönsäästöä sekä sitä, että itse tuote on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto ja tukee näin siirtymistä vastuullisempaan kuluttamiseen. Airamin A-energialuokan lamput loistavat tasaisesti valkoista (3000 K) tai kirkkaan valkoista valoa (4000 K). Niiden energiankulutus on jopa 60 % vähemmän kuin tavallisella led-lampulla. Pitkä käyttöikä 50 000 h. Ei himmennettävä.
- Energialuokka A (Ecodesign-direktiivi).
- Lamppujen polttoikä 50 000 tuntia.
- Mallistossa E27-kantaisia lamppuja.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
- Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Ei himmennettävä.
- Värilämpötila 3000 K tai 4000 K, kirkas kupu.
- Valotehokkuus jopa 210 lm/W.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
- Kolmen vuoden takuu.




