Etusivu

AIRAM - Vakiolamppu - A60 830 806lm E27 360 CL

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

806...806 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.8...3.8 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200289964

Sähkönumero

4713908

Toimittajan tuotenumero

A7GALZ

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3.8...3.8 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

108 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

212 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

40...40 mA

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kirkas vakiokupuinen filamentti led-lamppu 3,8W 3000K E27 806lm 50000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Valikoima erilaisia kirkaskupuisia ja energiatehokkaita A-energialuokan lamppuja. 2021 syyskuussa voimaan astunut Ecodesign-direktiivi on tuonut sähkölaitteille uudet energiamerkinnät. Merkinnöissä palattiin asteikolle A-G erilaisten A+ -luokkien poistuessa. Direktiivi haastaa valmistajia kehittämään entistä parempia ja energiatehokkaampia tuotteita. Airam on mukana kehityksessä ja tuo markkinoille uuden direktiiivin täyttävät A-energialuokan lamput. Kuluttajille energiatehokkaammat tuotteet tarkoittavat sähkönsäästöä sekä sitä, että itse tuote on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto ja tukee näin siirtymistä vastuullisempaan kuluttamiseen. Airamin A-energialuokan lamput loistavat tasaisesti valkoista (3000 K) tai kirkkaan valkoista valoa (4000 K). Niiden energiankulutus on jopa 60 % vähemmän kuin tavallisella led-lampulla. Pitkä käyttöikä 50 000 h. Ei himmennettävä.

  • Energialuokka A (Ecodesign-direktiivi).
  • Lamppujen polttoikä 50 000 tuntia.
  • Mallistossa E27-kantaisia lamppuja.
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
  • Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei himmennettävä.
  • Värilämpötila 3000 K tai 4000 K, kirkas kupu.
  • Valotehokkuus jopa 210 lm/W.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Kolmen vuoden takuu.