Varastointi päättyy

AIRAM - Vakiolamppu - A60 840 1060lm E27 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

1060...1060 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470...470 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot806...806 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.6...9.6 W

  • Valovirta - 1060...1060 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200239914

Sähkönumero

4713434

Toimittajan tuotenumero

A7PRAT

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9.6...9.6 W

Valovirta:

1060...1060 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

120 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Säteen kulma:

220...220 °

Valotehokkuus:

110 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1060 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

60...60 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 9,6W 4000K E27 1060lm 25000h 60x120mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro led 4000K

Airamin PRO LED 4000 K –sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K.
  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
  • Värilämpötila 4000K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.