AIRAM - Vakiolamppu - A61 828 470lm E27 SAUNA OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainenTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2800...2800 K
Pituus - 109 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200206367
Sähkönumero
4711528
Toimittajan tuotenumero
A7SABB
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2800...2800 K
Pituus:
109 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Halkaisija:
61 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
104 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
42...42 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sauna led +60 °C
Sauna-sarjan lamput on suunniteltu normaalia kuumempiin olosuhteisiin. Ne kestävät jopa 60 asteen ympäristölämpötilan. Huomioithan, että lamppu tulee sijoittaa matalalla oleviin saunavalaisimiin. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Värilämpötila on lämmin valkoinen (2700 K tai 2800 K).
- Saunaledin komponentit kestävät korkeaa lämpötilaa.
- Sopii valaisimiin, jotka sijaitsevat saunassa matalalla, esim. lauteiden alla.
- Malleina vakiokupu E27 ja kynttiläkupu E14.
- Värilämpötila 2700K tai 2800K, opaali kupu.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


