AIRAM - Vakiolamppu - A67 827 2452lm E27 SUPER OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 19...19 W

  • Valovirta - 2452...2452 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 143 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

143 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200214744

Sähkönumero

4711546

Toimittajan tuotenumero

A7LACA

Tukkuerä

10

Lampputeho:

19...19 W

Valovirta:

2452...2452 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

143 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

67 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

129 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2452 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

154...154 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

19 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali vakiokupuinen erittäin valotehokas led-lamppu 19W 2700K E27 2452lm 15000h 67x143mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Superteho
Kun tarvitset erityisen paljon valoa, oikea valintasi on Superlux-lamppu. Valontuotto on huikeat 2452 lm, joka vastaa 150 W hehkulamppua. Sarjasta löytyy myös led-himmentimillä himmennettävät mallit, jotka erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Värilämpötilat ovat lämmin valkoinen ja kirkas valkoinen (2700 K ja 4000 K).
  • Pitkä polttoikä 15 000 tuntia.
  • Valoteho jopa 2 452 lm.
  • Malliston lampuista osa on himmennettävissä.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötilat 2700K ja 4000K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan