AIRAM - Vakiolamppu - A70 830 1800lm E27 FIL DIM OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 12...12 W

  • Valovirta - 1800...1800 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 126 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200321015

Sähkönumero

4714178

Toimittajan tuotenumero

A7SDAC

Tukkuerä

10

Lampputeho:

12...12 W

Valovirta:

1800...1800 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

126 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

70 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

A-type

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1800 lm

Tehokerroin:

0.7

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

12 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali vakiokupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 12W 3000K E27 1800lm 25000h, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Opaalikupuinen Airam Pro led -valikoima on monipuolinen ja kattava. Täyslasisisten filamenttilamppujen mallistossa on useita kupu- ja lumenvaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Värilämpötilat 3000K ja 4000K Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise.