AIRAM - Vakiolamppu - A70 840 1800lm E27 FIL DIM OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12...12 W
Valovirta - 1800...1800 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 126 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
79 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200321022
Sähkönumero
4714179
Toimittajan tuotenumero
A7SDAD
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12...12 W
Valovirta:
1800...1800 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
126 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
70 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1800 lm
Tehokerroin:
0.7
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Opaalikupuinen Airam Pro led -valikoima on monipuolinen ja kattava. Täyslasisisten filamenttilamppujen mallistossa on useita kupu- ja lumenvaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Värilämpötilat 3000K ja 4000K Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise.


