AIRAM - Vakiolamppu - C35 827 470lm E14 OPFIL 3STDIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200314642
Sähkönumero
4714147
Toimittajan tuotenumero
A7OPAA
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
105 lm/W
Lampun muoto:
kynttilä
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.5
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-step dim 3-Step-DIM -lampuilla vaihdat kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis täyslasinen opaalikupu. Valon värilämpötila on lämmin valkoinen 2700 K. Himmennys tavallisella valokatkaisijalla. Valittavana kolme valotasoa. Hyvä värintoisto CRI > 80. Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä. Värilämpötila lämmin valkoinen 2700 K. Ei UV- tai IR-säteilyä. Ei sisällä elohopeaa. Kolmen vuoden takuu.


