AIRAM - Vakiolamppu - G95 822-840 806lm E27 3ST CCT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 806...806 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2200...4000 K
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200314772
Sähkönumero
4714160
Toimittajan tuotenumero
A7CCTB
Tukkuerä
4
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
806...806 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2200...4000 K
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
116 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
806 lm
Tehokerroin:
0.5
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-step dim 3-Step-CCT -lamput säätyvät valokatkaisijasta, et tarvitse erillistä himmennintä tai valonsäädintä. Kun napsautat valokatkaisijaa kolmen sekunnin sisällä, voit portaittain säätää valon värilämpötilaa (kelvin). Samalla, kun lampun valon sävy muuttuu, myös lampun kirkkaus (lumen) vaihtuu. Lamppu syttyy ensin 100 % valoteholla viileän valkoisena (4000 K), toinen valokatkaisijan painallus vaihtaa lampun valon valkoiseksi (3000 K) ja valotehon 50 %, kolmannella painalluksella valo muutuu lämpimän valkoiseksi (2200 K) valotehon ollessa 20 %. Voit helposti muunnella kotisi tunnelmaa aina tilanteeseen sopivaksi! Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin valoasetus. Valon säätö tavallisella valokatkaisijalla. Kupu A60 tai G95 7 W 806 lm 3-Step-CCT -vaihtoehdot: lämpimän valkoinen 2200 K 20 % valoteholla / valkoinen 3000 K 50 % valoteholla / viileän valkoinen 4000 K 100% valoteholla. E27-kanta. E-energialuokka.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


