AIRAM - Vakiolamppu - P45 827 470lm E27 OPFIL 3STDIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Vakiolamppu - P45 827 470lm E27 OPFIL 3STDIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200314666

Sähkönumero

4714149

Toimittajan tuotenumero

A7OPAC

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

105 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.5

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali pienkupuinen filamentti led-lamppu 3-Step Dim 4,5W 2700K E27 470lm 15000h 45x78mm, pahvipakkaus. Normaalikytkimellä himmennettävä led-lamppu, valotasot 100%, 50% ja 7%. Taajuus ~50/60Hz.

3-step dim 3-Step-DIM -lampuilla vaihdat kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis täyslasinen opaalikupu. Valon värilämpötila on lämmin valkoinen 2700 K. Himmennys tavallisella valokatkaisijalla. Valittavana kolme valotasoa. Hyvä värintoisto CRI > 80. Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä. Värilämpötila lämmin valkoinen 2700 K. Ei UV- tai IR-säteilyä. Ei sisällä elohopeaa. Kolmen vuoden takuu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan