AIRAM - Valonheitin Range - IP66 12000lm 100W/740 ASYM 45D

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

12000...12000 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 100 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200308542

Sähkönumero

4546535

Toimittajan tuotenumero

A5RANB

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

100 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

harmaa

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

12000...12000 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

100...100 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

62 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

275 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Pituus:

313 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Nimellisvirta-alue:

390...390 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

120...120 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

100W 4000K 12000lm Avauskulma Leveä säde 40-80°; Ei him; IP66; IK08; SL I; L70B50 100000h; LED, kiinteä; Sisältää lampun; CRI>70; SDCM5; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä lasi

Range

Range-valonheitin on huoltovapaa ja kustannustehokas vaihtoehto vaativaan käyttöön. Valaisimen runko on laadukasta ja kestävää alumiinia ja sen kupu on karkaistua lasia. Iskunkestävyysluokitus IK08. Range soveltuu niin yleisvalaistukseen kuin aluevalaistukseenkin; erinomainen valinta rakennusten julkisivuihin, pysäköintialueille ja mainostaulujen valaistukseen. Valaisimessa on erittäin hyvä hyötysuhde.

  • Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia, linssit UV-suojattua polykarbonaattia. Polarisoitu 45 asteen epäsymmetrinen valonjako.
  • Harmaa, RAL 9006.
  • Suojausluokka I.
  • Asennus kattoon tai seinään sekä erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen.
  • Kumikaapeli 650 mm.
  • Päättyvä asennus 3 x 1,0 mm2, kytkettävä valaisimen mukana tulevalla pikaliittimellä, tai ketjutus erillisessä rasiassa.
  • Tuulipinta-ala:
  • 50 W / 100 W: edestä 0,0656 m2, sivulta 0,0126 m2.
  • 150 W: edestä 0,0840 m2, sivulta 0,0170 m2.
  • 240 W: edestä 0,1240 m2, sivulta 0,0220 m2.
  • 300 W: edestä 0,1240 m2, sivulta 0,0220 m2.
  • Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
  • MacAdam 5 SDCM.
  • IP66.
  • IK08.
  • Kiinteä led.
  • 50 W / 6000 lm; 100 W / 12 000 lm; 150 W / 18 000 lm; 240 W / 28 800 lm; 300 W / 36 000 lm.
  • On/off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -30 … 50 °C.
  • Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
  • Huurteenpoistoventtiili.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan