AIRAM - Valonheitin Range - IP66 18000lm 150W/740 ASYM 45D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
18000...18000 lmTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 150 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200308511
Sähkönumero
4546536
Toimittajan tuotenumero
A5RANC
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
150 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
harmaa
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
18000...18000 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
150...150 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
66 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
285 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Pituus:
375 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Säädettävä värilämpötila:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Nimellisvirta-alue:
660...660 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
valkoinen
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
11
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
17
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
120...120 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Range
Range-valonheitin on huoltovapaa ja kustannustehokas vaihtoehto vaativaan käyttöön. Valaisimen runko on laadukasta ja kestävää alumiinia ja sen kupu on karkaistua lasia. Iskunkestävyysluokitus IK08. Range soveltuu niin yleisvalaistukseen kuin aluevalaistukseenkin; erinomainen valinta rakennusten julkisivuihin, pysäköintialueille ja mainostaulujen valaistukseen. Valaisimessa on erittäin hyvä hyötysuhde.
- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia, linssit UV-suojattua polykarbonaattia. Polarisoitu 45 asteen epäsymmetrinen valonjako.
- Harmaa, RAL 9006.
- Suojausluokka I.
- Asennus kattoon tai seinään sekä erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylvääseen.
- Kumikaapeli 650 mm.
- Päättyvä asennus 3 x 1,0 mm2, kytkettävä valaisimen mukana tulevalla pikaliittimellä, tai ketjutus erillisessä rasiassa.
- Tuulipinta-ala:
- 50 W / 100 W: edestä 0,0656 m2, sivulta 0,0126 m2.
- 150 W: edestä 0,0840 m2, sivulta 0,0170 m2.
- 240 W: edestä 0,1240 m2, sivulta 0,0220 m2.
- 300 W: edestä 0,1240 m2, sivulta 0,0220 m2.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led.
- 50 W / 6000 lm; 100 W / 12 000 lm; 150 W / 18 000 lm; 240 W / 28 800 lm; 300 W / 36 000 lm.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 50 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Huurteenpoistoventtiili.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


