AIRAM - Valonsäädin - LED-VALONSÄÄDIN 100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200251220
Sähkönumero
2623306
Toimittajan tuotenumero
S6DIMA
Tukkuerä
40
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuorma
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
87 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Kokoonpano:
peruselementti peitekannella
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
230...230 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valonsäädin himmennettäville led-valaisimille ja led-lampuille sekä L- tai LC-muuntajille, 230 V halogeeneille sekä hehkulampuille 100 VA saakka. Minimikuorma 1 VA. Kytkeytyy painamalla päälle ja pois, himmennystä säädetään kiertämällä. Porraskytkentämahdollisuus sekä hienosäätömahdollisuuksia. Ei tarvetta nollajohtimelle. Pakkauksessa mukana Elko ja Exxact yhteensopivat kehykset. ABB ja Gira -kehyksiä (ABB ja Gira -kehykset eivät sisälly pakkaukseen) varten paketissa on mukana akselisovite 4/6mm, jolla saadaan osat sopimaan säätimeen. Automaattinen oikosulku-, ylikuumenemis- ja ylikuormitussuojaus. Ylijännitesuojaus 2 kV asti. Käyttö: vain kuivat sisätilat.
- Materiaali muovi, väri valkoinen (RAL 9010 tai RAL9001).
- Peruselementti peitekannella.
- Uppoasennus, ruuvikiinnitys.
- 87 x 87 mm, syvyys 43 mm.
- Kotelointiluokka IP20.
- 1-100 VA
- 230 V ~ 50 Hz
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


