AIRAM - Valoprofiili/-nauha - IP20 10W/m RGBTW 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2200...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 50 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200271334
Sähkönumero
4146521
Toimittajan tuotenumero
A2LSAA
Tukkuerä
25
Värilämpötila-alue:
2200...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
140 lm/W
Valovirta per metri:
1400 lm
Teho per metri:
10 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
RGBW
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
180
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
3.05 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
55
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
juotos
Napojen lukumäärä:
6
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
1
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.3 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Kokonaispituus:
5 m
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Coloris 24V
Coloris led-nauhoilla luot monipuolisesti erilaisia tunnelmia käyttökohteen ja tilanteen mukaan. Valkoisen värilämpötilan portaaton säätö antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen ja RGB:llä voit valita miljoonista väreistä, joilla saat aikaan mielenkiintoisia yksityiskohtia ja tunnelmia. Voit valaista tiloja epäsuorasti valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin sisätiloihin tai profiilittomaan asennukseen kalusteiden yläpinnoille. Coloris led-nauhan värintoisto ja valovirta ovat erinomaisia, CRI90, 1400 lm/m. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.
- IP20: Päällystämätön led-nauha 24V.
- IP65: UV-suojattu silikonipäällysteinen led-nauha.
- Suojausluokka III.
- 5 m kela, 2 m liitosjohto.
- Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 8m.
- Nauhassa on kaksipuolinen teippi. Alapinta-asennuksissa suositellaan käytettäväksi Airamin laajaa Slimline-profiilivalikoimaa. Tarkasta sopivat asennusprofiilit yhteensopivuustaulukosta.
- Värilämpötilat RGB ja 2200–6500K. CRI > 90 / Ra > 90 esim. 4000K.
- MacAdam 3 SDCM valkoisella valolla.
- Led-nauhan ohjaamiseen tarvitaan 24V tasajännitelähde, led-ohjain (4016037) ja kaukosäädin (4016038). Käyttövalmis led-pakkaus sisältää kaikki tarvittavat komponentit.
- IP20 ja IP65.
- RGB: 6W/m
- Esim. 4000K: 10W/m 1400 lm/m.
- Käyttöympäristön lämpötila IP20: 0 … 25 °C.
- Käyttöympäristön lämpötila IP65: -15 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Projektikohtaisesti saatavana määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna. Lisätarvikkeet (IP20): Coloris Pikaliitin IP20 4146523, kahden aiemmin leikatun Coloris-nauhan yhdistämiseen. Coloris Pikaliitin IP20 2MLJ 4146524, kahden aiemmin leikatun Coloris-nauhan yhdistämiseen kahden metrin liitosjohdolla. Soveltuu esimerkiksi ikkunoiden tai vaikka liesituulettimen ylityksiin.


