AIRAM - Valoprofiili/-nauha - IP20 12W/m TW 5m

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2200...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 60 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200271358

Sähkönumero

4146525

Toimittajan tuotenumero

A2LSAC

Tukkuerä

25

Värilämpötila-alue:

2200...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

150 lm/W

Valovirta per metri:

1800 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

200

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3.66 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

61

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

1

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.3 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

60W 12W/m; IP20; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; Päättyvä; 3x0.3mm²

Coloris 24V

Coloris led-nauhoilla luot monipuolisesti erilaisia tunnelmia käyttökohteen ja tilanteen mukaan. Valkoisen värilämpötilan portaaton säätö antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen ja RGB:llä voit valita miljoonista väreistä, joilla saat aikaan mielenkiintoisia yksityiskohtia ja tunnelmia. Voit valaista tiloja epäsuorasti valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin sisätiloihin tai profiilittomaan asennukseen kalusteiden yläpinnoille. Coloris led-nauhan värintoisto ja valovirta ovat erinomaisia, CRI90, 1400 lm/m. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.

  • IP20: Päällystämätön led-nauha 24V.
  • IP65: UV-suojattu silikonipäällysteinen led-nauha.
  • Suojausluokka III.
  • 5 m kela, 2 m liitosjohto.
  • Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 8 m.
  • Nauhassa on kaksipuolinen teippi. Alapinta-asennuksissa suositellaan käytettäväksi Airamin laajaa Slimline-profiilivalikoimaa. Tarkasta sopivat asennusprofiilit yhteensopivuustaulukosta.
  • Värilämpötilat RGB ja 2200–6500K. CRI > 90 / Ra > 90 esim. 4000K.
  • MacAdam 3 SDCM valkoisella valolla.
  • Led-nauhan ohjaamiseen tarvitaan 24V tasajännitelähde, led-ohjain (4016037) ja kaukosäädin (4016038). Käyttövalmis led-pakkaus sisältää kaikki tarvittavat komponentit.
  • IP20 ja IP65.
  • RGB: 6W/m. Esim. 4000K: 10W/m 1400 lm/m.
  • Käyttöympäristön lämpötila IP20: 0 … 25 °C.
  • Käyttöympäristön lämpötila IP65: -15 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna. Lisätarvikkeet (IP20): Coloris Pikaliitin IP20 4146523, kahden aiemmin leikatun Coloris-nauhan yhdistämiseen. Coloris Pikaliitin IP20 2MLJ 4146524, kahden aiemmin leikatun Coloris-nauhan yhdistämiseen kahden metrin liitosjohdolla. Soveltuu esimerkiksi ikkunoiden tai vaikka liesituulettimen ylityksiin.


AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan