AIRAM - Yleisvalaisin pinta Sono - IP54 15W 835 RA/10-100 PCO WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

ultraääni
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpassiivinen infrapuna

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3500...3500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1500...1500 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200309198

Sähkönumero

4146958

Toimittajan tuotenumero

A1SOE3

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3500...3500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1500...1500 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

295 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

22

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

295 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

160...200 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

295 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

78 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

13...15 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...25 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

41

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

ultraääni

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

100...100 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

24

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sono Tunnistinvalaisin 15W 3500K 1500lm Ei him; IP54; IK10; SL II; L70B50 100000h; LED, kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 4x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; Liiketunnistin; C16 maks. 41

Sono

Sono on laadukas yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan pitkän eliniän lisäksi myös fyysistä kestävyyttä. Valaisin soveltuu ulkoseiniin, autokatoksiin ja portaikkoihin sekä käytäviin ja yleisiin tiloihin. Tunnistinvalaisinmallit mahdollistavat erittäin monipuoliset asennukset. Sono kestää alhaisia lämpötiloja – pakkasenkesto on -30 °C. Valaisimen hyötysuhdetta on parannettu energiatehokkaammilla ledeillä ja uusitulla virtalähteellä, jossa on myös tehonvaihto. Pir-mallia on paranneltu dip-kytkimellä, mikä tarkentaa ja laajentaa säätömahdollisuuksia. Uusittu puhtaan valkoinen värisävy ja strukturoitu pintakäsittely tuo valaisimeen uutta ilmettä.

  • Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
  • Valkoinen, RAL 9003.
  • Suojausluokka II.
  • Katto- tai seinäasennus pintaan.
  • Ketjutettavissa: on/off ja Radar 10-100 3 x 1,5 / 2,5 mm2, Radar ja Pir 4 x 1,5 / 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–6 m.
  • Värilämpötila 3500 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP54.
  • IK10.
  • Kiinteä led 13 W / 1250 lm ja 15 W / 1500 lm.
  • Pir- ja Radar-malleissa master-slave -toiminto, jossa enintään kolme Sono-valaisinta voidaan kytkeä orjina isäntävalaisimeen.
  • Pir-mallin säätö dip-kytkimillä.
  • Radar-mallissa on 5,8GHz mikroaaltotutka.
  • Radar 10-100 malleissa valaistustaso laskee valitun viiveajan jälkeen noin 10 %:iin määritellyksi ajaksi kun liikettä ei havaita ja syttyy 100 %:n valaistustasolle liikettä havaittaessa.
  • Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan