AIRAM - Yövalo - Dallas 6 Led 0,7W + kytkin

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valon väri - valkoinen

  • Lampputeho - 1...1 W

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200173850

Sähkönumero

4116000

Toimittajan tuotenumero

T1YVAC

Tukkuerä

5

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Lampputeho:

1...1 W

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

muu

Kääntyvä:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää pistorasian:

ei

USB-liitäntä:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

YÖVALO DALLAS 3LED ON/OFF-KYTKIN 230V/50HZ 1W 14LM 2900K



Airam led-yövalot ovat energiatehokkaita ja pitkäikäisiä. Valikoimassa on sekä hämäräkytkimellä, liiketunnistimella että on/off-kytkimellä varustettuja malleja.
Ohio on aina päällä, kun se on kytketty pistorasiaan.
Atlanta ja Dallas toimivat on/off-kytkimellä.
Boston, Aspen, Denver, Kansas, Florida, Nevada ja Dover toimivat sisäänrakennetulla hämäräkytkimellä.
Denver ja Texas syttyvät automaattisesti myös liiketunnistuksen avulla. Florida-yövalossa on valittavissa 3 eri led väriä: valkoinen, pinkki tai sininen. Siinä on lisäksi 16 A pistorasiapaikka.
Dover yövalo toimii joko automaattisesti hämäräkytkimellä tai manuaalisesti on/off-kytkimellä. Säädön voi valita itse. Lisäksi 2 kpl USB-porttia, maks. 2,1A, esim. matkapuhelimen lataukseen.
Hampton on hämärässä syttyvä, ladattava liiketunnistinvalaisin. Valaisinosan voi irrottaa lataustelakasta ja käyttää käsivalona. Valo syttyy automaattisesti verkkovirran katketessa esim. sähkökatkon aikana.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan