AIRTHINGS - Ilmanlaatu/radonmittauslaite - Airthings View Plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7090031109608
Sähkönumero
6706806
Toimittajan tuotenumero
2960
Tukkuerä
24
Ilmanlaatua ja radonia mittaava laite. Mittaa tarkastihiilidioksidipitoisuuksia, VOC-yhdisteitä, ilmankosteutta, ilmanpainettaja lämpötilaa. Näyttää myös ulkoilman siitepölytiedot. Ilmaisestasovelluksesta näet kätevästi kaikki tiedot reaaliajassa.
Airthings View Plus -ilmanlaatumittari on älykäs ja helppokäyttöinen ilmanlaatua ja radonia mittaava laite. Laitteen avulla pystyt seuraamaan tarkasti hiilidioksidipitoisuuksia, VOC-yhdisteitä, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja lämpötilaa. Laite näyttää myös ulkoilman siitepölytiedot. Ilmaisesta sovelluksesta näet kätevästi kaikki tiedot reaaliajassa (Android/iOS). Myös laitteen historiatiedot näet kätevästi sovelluksen avulla. 2,9″ ePaper näyttö kertoo sinulle kädenheilautuksella mitkä arvot ovat suositusarvojen ulkopuolella.
Airthings View Plus -ilmanlaatumittari toimii sekä paristoilla, että USB-virtalähteellä (ei mukana myyntipakkauksessa). Verkkovirralla käytettäessä View Plus pystyy toimimaan hubina eri Airthings laitteiden välillä.
Laitteen pystyy yhdistämään myös Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi-verkkoon yhdistämällä näet sovelluksen avulla laitteen tiedot kätevästi lähes missä ja milloin tahansa. Ilman Wi-Fi-verkkoa View Plus toimii Bluetooth-yhteydellä.
Ominaisuudet:
- Havaitsee radonin huoneilmasta
- Radonin lisäksi mittaa sisäilman laatua (IAQ) laajemminkin, kuten pienhiukkasia, hiilidioksidia, VOC-yhdisteitä, ilmanpainetta, ilmankosteutta ja lämpötilaa.
- 2,9” ePaper-näyttö
- Mukautettava näyttö/käden heilautus laitteen edessä näyttävät arvot, jotka suositusten ulkopuolella
- Wi-Fi yhteensopivuus, tarkasta tiedot missä tahansa
- Toimii 6xAA paristolla tai USB-virralla (USB-virtalähde ei kuulu pakettiin)
- Toimii tukiasemana (HUB) muille Airthings-laitteille (edellyttää USB-virtaa)
- Sovellus näyttää myös ulkoilman siitepölytiedot
- Yhteensopiva Android- ja Apple iPhone -puhelinten kanssa, ilmainen sovellus ladattavissa.
- Yhteensopiva Amazon Alexa, Google Assistant ja IFTT
- Täyttää viralliset STUK mittausraja-arvot, mittausalue 0-20 000 Bq/m3.
- Kalibroituu automaattisesti.
- Sopii hyvin myös pieniin toimistoihin
- Vaadittu Bluetooth versio: 4.2 tai uudempi (käytännössä kaikissa uudemmissa puhelimissa vaatimus täyttyy)
- Tehdastakuu 12 kk, kuluttajansuojan mukainen 24 kk takuu.
- Mitat: Korkeus 9 cm, leveys 17 cm, syvyys 3,3 cm
- Paino: 360 g (paristojen kanssa)
Airthings View Plus -ilmanlaatumittari on älykäs ja helppokäyttöinen ilmanlaatua ja radonia mittaava laite. Laitteen avulla pystyt seuraamaan tarkasti hiilidioksidipitoisuuksia, VOC-yhdisteitä, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja lämpötilaa. Laite näyttää myös ulkoilman siitepölytiedot. Ilmaisesta sovelluksesta näet kätevästi kaikki tiedot reaaliajassa (Android/iOS). Myös laitteen historiatiedot näet kätevästi sovelluksen avulla. 2,9″ ePaper näyttö kertoo sinulle kädenheilautuksella mitkä arvot ovat suositusarvojen ulkopuolella.
Airthings View Plus -ilmanlaatumittari toimii sekä paristoilla, että USB-virtalähteellä (ei mukana myyntipakkauksessa). Verkkovirralla käytettäessä View Plus pystyy toimimaan hubina eri Airthings laitteiden välillä.
Laitteen pystyy yhdistämään myös Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi-verkkoon yhdistämällä näet sovelluksen avulla laitteen tiedot kätevästi lähes missä ja milloin tahansa. Ilman Wi-Fi-verkkoa View Plus toimii Bluetooth-yhteydellä.
Ominaisuudet:
- Havaitsee radonin huoneilmasta
- Radonin lisäksi mittaa sisäilman laatua (IAQ) laajemminkin, kuten pienhiukkasia, hiilidioksidia, VOC-yhdisteitä, ilmanpainetta, ilmankosteutta ja lämpötilaa.
- 2,9” ePaper-näyttö
- Mukautettava näyttö/käden heilautus laitteen edessä näyttävät arvot, jotka suositusten ulkopuolella
- Wi-Fi yhteensopivuus, tarkasta tiedot missä tahansa
- Toimii 6xAA paristolla tai USB-virralla (USB-virtalähde ei kuulu pakettiin)
- Toimii tukiasemana (HUB) muille Airthings-laitteille (edellyttää USB-virtaa)
- Sovellus näyttää myös ulkoilman siitepölytiedot
- Yhteensopiva Android- ja Apple iPhone -puhelinten kanssa, ilmainen sovellus ladattavissa.
- Yhteensopiva Amazon Alexa, Google Assistant ja IFTT
- Täyttää viralliset STUK mittausraja-arvot, mittausalue 0-20 000 Bq/m3.
- Kalibroituu automaattisesti.
- Sopii hyvin myös pieniin toimistoihin
- Vaadittu Bluetooth versio: 4.2 tai uudempi (käytännössä kaikissa uudemmissa puhelimissa vaatimus täyttyy)
- Tehdastakuu 12 kk, kuluttajansuojan mukainen 24 kk takuu.
- Mitat: Korkeus 9 cm, leveys 17 cm, syvyys 3,3 cm
- Paino: 360 g (paristojen kanssa)


