AIRTHINGS - Radonmittauslaite - Airthings Wave radonmittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7090031129002
Sähkönumero
6706800
Toimittajan tuotenumero
2900
Tukkuerä
1
Radon on suurin yksittäinen keuhkosyöpien aiheuttaja tupakoimattomillaihmisillä. Radon tappaa 6 x enemmän ihmisiä kotioloissa kuin tulipalotja häkä. Radon on näkymätöntä ja hajutonta ja sitä voi olla missä vain.Ilman luotettavaa mittausta et voi tietää
Airthings Wave radonmittari
Älykäs ja helppokäyttöinen radonmittari sisätiloihin. Laite näyttää sisäilman laadun yleistilanteen kädenheilautuksella värikoodeilla (hyvä, yli suositustason, vaarallinen taso). Radonin lisäksi laite mittaa ilmanlaatua laajemminkin, kuten ilmankosteutta ja lämpötilaa. Täyttää viralliset STUK mittausraja-arvot, mittausalue on 0-9 999 Bq/m3. Yhteensopiva Android- ja Apple iPhone puhelimien kanssa, ilmainen sovellus ladattavissa. Kalibroituu automaattisesti. Mittauksen virhemarginaali 10% yhden viikon mittauksen jälkeen ja enää 5% kahden kuukauden mittauksen jälkeen. Suuntaa antavan lukeman saat jo yhdessä päivässä! Tehdastakuu 12 kk, kuluttajansuojan mukainen 24 kk takuu
Airthings Wave radonmittari
Älykäs ja helppokäyttöinen radonmittari sisätiloihin. Laite näyttää sisäilman laadun yleistilanteen kädenheilautuksella värikoodeilla (hyvä, yli suositustason, vaarallinen taso). Radonin lisäksi laite mittaa ilmanlaatua laajemminkin, kuten ilmankosteutta ja lämpötilaa. Täyttää viralliset STUK mittausraja-arvot, mittausalue on 0-9 999 Bq/m3. Yhteensopiva Android- ja Apple iPhone puhelimien kanssa, ilmainen sovellus ladattavissa. Kalibroituu automaattisesti. Mittauksen virhemarginaali 10% yhden viikon mittauksen jälkeen ja enää 5% kahden kuukauden mittauksen jälkeen. Suuntaa antavan lukeman saat jo yhdessä päivässä! Tehdastakuu 12 kk, kuluttajansuojan mukainen 24 kk takuu