AKO - Lämpömittari elektroninen - AKO-14602

Wexon Oy
KopioiKopioi
AKO - Lämpömittari elektroninen - AKO-14602

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 174 mm

  • Korkeus - 94 mm

  • Syvyys - 35 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Virhelokin mahdollisuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035393352

Sähkönumero

2634502

Toimittajan tuotenumero

200013

Tukkuerä

1

Leveys:

174 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

35 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Lämpötilamittausalue:

-50...99 °C

Elektroninen lämpömittari. 230 VAC. Paneli. NTC-anturi



Elektroniset lämpömittarit, seinäasennus
NTC-anturi sisältyy toimitukseen.
Suojausluokka seinäasennus alkaen IP40