ALFATRONIX - Muunnin DC/DC 81 W - PV6I GALV. EROTUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035280256
Sähkönumero
2708092
Toimittajan tuotenumero
PV6I
Tukkuerä
20
Muunnin 24/12VDC 6A,72W,isoloitu
72 W koteloitu DC/DC muunnin, 24/12 VDC 6,0 A
Hakkuritekniikkaan perustuvat tehokkaat ja erittäin luotettavat Alfatronixin PVi-sarjan DC/DC-muuntimet ovat varta vasten ajoneuvokäyttöön suunniteltuja. Ne on rakennettu tukevaan alumiinikoteloon, jonka kotelointiluokka on IP533, sillä kotelossa ei ole tuuletinta eikä ilmanottoreikiä. Pintaliitostekniikan ansiosta muuntimien hyötysuhde on saatu varsin korkeaksi ja samalla esimerkiksi tärinänsieto ja vikaherkkyys mahdollisimman hyviksi. Lisäksi ne ovat erillisen mukana tulevan asennustelineen ansiosta nopeita asentaa, pienikokoisia ja kevyitä.
Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi henkilöautojen 12V järjestelmiin massatuotettujen laitteiden käyttö 24V järjestelmissä, kuten kuorma- tai linja-autoissa, hälytys- ja pelastusajoneuvoissa, traktoreissa tai maansiirtokoneissa, maa- ja metsätalouden laitteissa, puolustusteknisessä kalustossa, veneissä tai teollisuusautomaatiossa.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 17…32 VDC
• Lähtöjännite: 13,6 VDC, reguloimaton
• Korkea hyötysuhde
• Pieni tyhjäkäyntivirta
• Galvaaninen erotus
• Liitännät: 6,3 mm lattaliittimet
• Tasoon pikakiinnitettävä
• Käyttölämpötila-alue: -25…+30 °C
• Kotelointiluokka: IP533
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Tulon transienttisuojaus
• Elektroninen ylivirtasuoja ja ylikuumenemissuoja
• Lähdön ylijännitesuojaus
• E-merkitty ajoneuvokäyttöön
72 W koteloitu DC/DC muunnin, 24/12 VDC 6,0 A
Hakkuritekniikkaan perustuvat tehokkaat ja erittäin luotettavat Alfatronixin PVi-sarjan DC/DC-muuntimet ovat varta vasten ajoneuvokäyttöön suunniteltuja. Ne on rakennettu tukevaan alumiinikoteloon, jonka kotelointiluokka on IP533, sillä kotelossa ei ole tuuletinta eikä ilmanottoreikiä. Pintaliitostekniikan ansiosta muuntimien hyötysuhde on saatu varsin korkeaksi ja samalla esimerkiksi tärinänsieto ja vikaherkkyys mahdollisimman hyviksi. Lisäksi ne ovat erillisen mukana tulevan asennustelineen ansiosta nopeita asentaa, pienikokoisia ja kevyitä.
Soveltuvia käyttökohteita ovat esimerkiksi henkilöautojen 12V järjestelmiin massatuotettujen laitteiden käyttö 24V järjestelmissä, kuten kuorma- tai linja-autoissa, hälytys- ja pelastusajoneuvoissa, traktoreissa tai maansiirtokoneissa, maa- ja metsätalouden laitteissa, puolustusteknisessä kalustossa, veneissä tai teollisuusautomaatiossa.
Ominaisuudet
• Tulojännitealue: 17…32 VDC
• Lähtöjännite: 13,6 VDC, reguloimaton
• Korkea hyötysuhde
• Pieni tyhjäkäyntivirta
• Galvaaninen erotus
• Liitännät: 6,3 mm lattaliittimet
• Tasoon pikakiinnitettävä
• Käyttölämpötila-alue: -25…+30 °C
• Kotelointiluokka: IP533
• Suojaus väärää napaisuutta vastaan
• Tulon transienttisuojaus
• Elektroninen ylivirtasuoja ja ylikuumenemissuoja
• Lähdön ylijännitesuojaus
• E-merkitty ajoneuvokäyttöön
ALFATRONIX -tuote
Tutustu ALFATRONIX-sarjaan


