ALL-PLAST - Kiinnikerima (4x1 kV 300 mm2) - XZCFO 2110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 4
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 31...31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052500016
Sähkönumero
5250001
Toimittajan tuotenumero
41-030 XZCFO 2110
Tukkuerä
100
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
4
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
31...31 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
4
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
4
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
PE
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Kiinnikerima (4x1 kV 300 mm2) XZCFO 2110


