ALL-PLAST - Kiinnikerima (7x1 kV 300 mm2) - XZCFO 2120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - muovi
Kaapelien maksimimäärä - 7
Ruuvin materiaali - muu
Kiristysalue - 31...31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052500030
Sähkönumero
5250003
Toimittajan tuotenumero
41-035
Tukkuerä
60
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
muovi
Kaapelien maksimimäärä:
7
Ruuvin materiaali:
muu
Kiristysalue:
31...31 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
7
Kiinnikkeen pinnoite:
käsittelemätön
PG-putkille:
7
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
PE
Kuoren materiaali:
muovi
Pinnan suojakuori:
muu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanteen materiaali:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
muu
Havainnekuvassa on käytetty toteutuksena seuraavia tuotteita:
5250012 XZCFO 2822 Lukkoruuvi M8x220 mm
5250011 XZCFO 2812 Lukkoruuvi M8x120 mm
5250003 XZCFO 2120 Kiinnikerima (7x1 kV 300 mm2)
1449621 C-KISKO L=995 PG Asennuskisko


