AMOKABEL - Asennusjohto - ML 1,5 RU H07V2-U K200 Eca

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0475773

Toimittajan tuotenumero

10007155

Tukkuerä

200

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

ruskea

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.8 mm

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Johtimen halkaisija:

2.8 mm

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

väri

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

20 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

2.8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

2.8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

H07V2-U, Eca

H07V2-U

AMOKABEL -tuote

Tutustu AMOKABEL-sarjaan