AMOKABEL - Asennusjohto - ML 2,5 RU H07V2-U K200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
ruskeaTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0475777
Toimittajan tuotenumero
10007185
Tukkuerä
200
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
ruskea
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3.4 mm
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
14 kcmil
Johtimen halkaisija:
3.4 mm
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
väri
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
31 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
3.4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
3.4 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
H07V2-U
AMOKABEL -tuote
Tutustu AMOKABEL-sarjaan


