AMOKABEL - Asennusjohto - MULTINORM 4 HA K 100

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

331 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0475623

Toimittajan tuotenumero

10100940

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

105 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...105 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...105 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

tinattu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

AWG:

12

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

12 kcmil

Johtimen halkaisija:

4.3 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

5.09 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

harmaa

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

16.8 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

50 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

H07V2-K 4 harm, HAR,UL,CSA-hyväksytty tinattu kytkentäjohto

H07V2-K 4 harm, HAR,UL,CSA-hyväksytty tinattu kytkentäjohto