Varastointi päättyy

AMOKABEL - Kuparivoimakaapeli-EMC - RXFI FR EMC 5G2,5 OR 1kV K500

Cablex Oy
KopioiKopioi
AMOKABEL - Kuparivoimakaapeli-EMC - RXFI FR EMC 5G2,5 OR 1kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Nimellispoikkipinta-ala (AWG) - 2.5 kcmil

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007076

Toimittajan tuotenumero

31109150

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

5

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

2.5 kcmil

Kuparivoimakaapeli-EMC