Etusivu

AMOKABEL - Päällystetty avoj Amo - BLL-T 157mm2 AlMgSi K1000

Amo Kraftkabel Ab
KopioiKopioi
AMOKABEL - Päällystetty avoj Amo - BLL-T 157mm2 AlMgSi K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 157 mm²

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 22 mm

  • Nimellisjännite U0 - 12 kV

  • Nimellisjännite U - 20 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410001100526

Sähkönumero

0110052

Toimittajan tuotenumero

0110052

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

157 mm²

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22 mm

Nimellisjännite U0:

12 kV

Nimellisjännite U:

20 kV