Varastointi päättyy

AMPHENOL - Adapteri FME f - SMA f - 208107203

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Liittimen tyyppi - FME

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280432983

Sähkönumero

7559742

Toimittajan tuotenumero

208107203

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Liittimen tyyppi:

FME

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

50 Ohm

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Kaapelityyppi:

muu

Adapteri RFC pist - SMA jat