Etusivu
Varastointi päättyy

AMPHENOL - Antennijohto IEC u/n 1,5m - TS10815B kolmoissuojatu >90dB

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
AMPHENOL - Antennijohto IEC u/n 1,5m - TS10815B  kolmoissuojatu >90dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 1.5 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - IEC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - IEC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280456828

Sähkönumero

7559798

Toimittajan tuotenumero

7559798

Tukkuerä

100

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

1.5 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

IEC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

IEC

Väri:

valkoinen

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Suojaushäviö:

90 dB

Suojaus:

muu

Antenniliitosjohto >90dB IEC-uros/IEC-naaras 1,5 m, kolmoissuojattu,valetut päät, puristetut kontaktit, bulk