Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

AMPHENOL - BNC-liitin N paneeliin RG58 - 5043058

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Liittimen tyyppi - BNC

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075597338

Sähkönumero

7559733

Toimittajan tuotenumero

5043058

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Liittimen tyyppi:

BNC

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

50 Ohm

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Kaapelityyppi:

RG 58

Eristetty asennus:

kyllä