Etusivu
Varastointi päättyy

AMPHENOL - BNC-liitin naaras RG 59 - 5023059 (B6121B1-ND3G-3-75)

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - RG 59

  • Kytkentätapa - puristus/puristus

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Kosketintyyppi - naaras

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075597239

Sähkönumero

7559723

Toimittajan tuotenumero

5023059

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

RG 59

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Impedanssi:

50 Ohm

Kosketintyyppi:

naaras

Eristetty asennus:

kyllä

Liittimen tyyppi:

BNC

Kulmaliitin:

ei