AMPHENOL - BNC-liitin uros Tellu13 - 5013006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - BNC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - RG 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075597017
Sähkönumero
7559701
Toimittajan tuotenumero
5013006
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
BNC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Eristetty asennus:
kyllä
BNC pistoke puristettava RG6,MK95 j


