Etusivu

AMPHENOL - N-liitin uros puristet RG58 - 3013058

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
AMPHENOL - N-liitin uros puristet RG58 - 3013058

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 58

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280437803

Sähkönumero

7559335

Toimittajan tuotenumero

3013058A

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 58

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

N-liitin uros RG58-kaapelille