AMPHENOL - RP-SMA-liitin purist uros RG58 - 70430581

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - urosliitin
Liittimen tyyppi - SMA
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075597833
Sähkönumero
7559783
Toimittajan tuotenumero
RSMA6411A1-3GT50G-1-
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
urosliitin
Liittimen tyyppi:
SMA
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Kaapelityyppi:
RG 58
Eristetty asennus:
ei
RSMA6411A1-3GT50G-1-50
SMA-RP-naarasrunko purist. RG58 RSMA6411A1-3GT50G reverse
Mitat:
Sisäpinni 1,1mm/1,6mm
Eriste 3,1mm
Holkki: 5,33mm
SMA-RP-naarasrunko purist. RG58 RSMA6411A1-3GT50G reverse
Mitat:
Sisäpinni 1,1mm/1,6mm
Eriste 3,1mm
Holkki: 5,33mm


