Etusivu

AMPHENOL - SMA-liitin purist uros RG58 - 7013058

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
AMPHENOL - SMA-liitin purist uros RG58 - 7013058

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SMA

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 58

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075597857

Sähkönumero

7559785

Toimittajan tuotenumero

7013058

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

SMA

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 58

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

SMA1111A1-3GT50G-1-50