AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL - Kojepistorasia Tough & Safe - 463RAU6, 6h, 63A, IP44, 3P+N+E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392696674300
Sähkönumero
2421286
Toimittajan tuotenumero
463RAU6
Tukkuerä
350
6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, Kulma, 6-25mm2
Tough & Safe tuoteryhmä on kehitetty sovelluksiin joissa on korkeat vaatimukset toimivuuden ja turvallisuuden osalta. Kestävä kotelo on valmistettu PBT muovista. Tough & Safe on saatavilla vesitiiviinä (IP67/IP69 16 - 125A), sekä roiskevesitiiviinä (IP44 63-125A). Laitteet on varustettu sisäisillä ja ulkoisilla kaapelikiinnikkeillä. Sarja kestää hyvin kemikaaleja ja sopii siksi hyvin esimerkiksi elintarviketeollisuuteen.
Ominaisuudet
• Kotelointiluokka IP67/IP69 ja IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• Kaikki ulkoiset ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Käyttökohteet
• Teollisuus / Työpajat
• Satamat / Telakat
• Kaivokset
• Elintarviketeollisuus.Tekniset tiedot (ETIM)
Tough & Safe tuoteryhmä on kehitetty sovelluksiin joissa on korkeat vaatimukset toimivuuden ja turvallisuuden osalta. Kestävä kotelo on valmistettu PBT muovista. Tough & Safe on saatavilla vesitiiviinä (IP67/IP69 16 - 125A), sekä roiskevesitiiviinä (IP44 63-125A). Laitteet on varustettu sisäisillä ja ulkoisilla kaapelikiinnikkeillä. Sarja kestää hyvin kemikaaleja ja sopii siksi hyvin esimerkiksi elintarviketeollisuuteen.
Ominaisuudet
• Kotelointiluokka IP67/IP69 ja IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• Kaikki ulkoiset ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Käyttökohteet
• Teollisuus / Työpajat
• Satamat / Telakat
• Kaivokset
• Elintarviketeollisuus.Tekniset tiedot (ETIM)
AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL -tuote
Tutustu AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL-sarjaan


