AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL - Voimapistorasia Easy & Safe - 432RU6, 6h, 32A, IP44, 3P+N+E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392696932592
Sähkönumero
2421246
Toimittajan tuotenumero
432RU6
Tukkuerä
450
6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, Suora, 2.5-10mm2
Easy & Safe
Laadusta tinkimättä, Easy & Safe on tuoteryhmä joka vastaa hyvin toiminnallisuudeltaan ja ergonomiselta muotoilultaan yleisien voimavirtasovellusten vaatimuksia. Uuden tuoteryhmät tuotteet ovat nyt entistäkin helpompia asentaa. Muovimateriaalina käytetty PA6 tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet laitteille jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Ominaisuudet
•Kotelointiluokka IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• PA6 muovikotelo
Käyttökohteet
• Kevyt-teollisuus.
• Rakennustyömaat.
• Maatilat
• Yleiset laitteet.
Easy & Safe
Laadusta tinkimättä, Easy & Safe on tuoteryhmä joka vastaa hyvin toiminnallisuudeltaan ja ergonomiselta muotoilultaan yleisien voimavirtasovellusten vaatimuksia. Uuden tuoteryhmät tuotteet ovat nyt entistäkin helpompia asentaa. Muovimateriaalina käytetty PA6 tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet laitteille jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Ominaisuudet
•Kotelointiluokka IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• PA6 muovikotelo
Käyttökohteet
• Kevyt-teollisuus.
• Rakennustyömaat.
• Maatilat
• Yleiset laitteet.
AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL -tuote
Tutustu AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL-sarjaan


