AMPHENOL TUCHEL INDUSTRIAL - Voimapistotulppa - 34h, 16A, IP44, 3P+E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392696019545
Sähkönumero
2420054
Toimittajan tuotenumero
316EP4
Tukkuerä
10
Voimapistotulppa,4h, 16A, IP44, 3P+E 100-130V, 1-2,5mm2
Easy & Safe
Laadusta tinkimättä, Easy & Safe on tuoteryhmä joka vastaa hyvin toiminnallisuudeltaan ja ergonomiselta muotoilultaan yleisien voimavirtasovellusten vaatimuksia. Uuden tuoteryhmät tuotteet ovat nyt entistäkin helpompia asentaa. Muovimateriaalina käytetty PA6 tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet laitteille jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Ominaisuudet
•Kotelointiluokka IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• PA6 muovikotelo
Käyttökohteet
• Kevyt-teollisuus.
• Rakennustyömaat.
• Maatilat
• Yleiset laitteet.
Easy & Safe
Laadusta tinkimättä, Easy & Safe on tuoteryhmä joka vastaa hyvin toiminnallisuudeltaan ja ergonomiselta muotoilultaan yleisien voimavirtasovellusten vaatimuksia. Uuden tuoteryhmät tuotteet ovat nyt entistäkin helpompia asentaa. Muovimateriaalina käytetty PA6 tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet laitteille jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Ominaisuudet
•Kotelointiluokka IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• PA6 muovikotelo
Käyttökohteet
• Kevyt-teollisuus.
• Rakennustyömaat.
• Maatilat
• Yleiset laitteet.


